BTicino - Idrobox védett 4M GT86926 - 24604N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Anyag - műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál) - 4
IP védettséghez alkalmas - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86926
Gyártói cikkszám
24604N
Gyártói típuskód
24604N
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Anyag:
műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Idrobox védett 4M