BTicino - Idrobox védett fedél Living sötétszürke 2M GT58956 - 24602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Anyag - műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58956
Gyártói cikkszám
24602
Gyártói típuskód
Idrobox 24602
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Anyag:
műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Készülék szélessége:
76 mm
Készülék magassága:
76 mm
Készülék mélysége:
63 mm
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Idrobox védett fedél Living sötétszürke 2M