BTicino - Idrobox védett fedél Living sötétszürke GT34111 - 24603L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Anyag - műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál) - 3
IP védettséghez alkalmas - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34111
Gyártói cikkszám
24603L
Gyártói típuskód
Idrobox 24603L
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Anyag:
műanyag
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Idrobox védett fedél Living sötétszürke