Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Jelenlétérzékelő SCS antracit 2mod fehér SN111193 - N4658N

MásolásMásolás
BTicino - Jelenlétérzékelő SCS antracit 2mod fehér SN111193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111193

Gyártói cikkszám

N4658N

Gyártói típuskód

N4658N

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

8 m

Szerelési magasság:

1.2 m

Üzemmódválasztó:

Igen

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15359 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-140 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

30 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9006

IFTTT-támogatással:

Nem

Jelenlétérzékelő SCS antracit 2mod fehér