BTicino - Jelenlétérzékelő SCS antracit 2mod SN108513 - L4658N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108513
Gyártói cikkszám
L4658N
Gyártói típuskód
L4658N
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
8 m
Szerelési magasság:
1.2 m
Üzemmódválasztó:
Igen
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15359 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-140 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Szín:
antracit
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
30 s
RAL-szám (hasonló):
7037