BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A bill. nélkül GT31636 - L4001/0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31636
Gyártói cikkszám
L4001/0
Gyártói típuskód
L4001/0
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A bill. nélkül