Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A, megvil GT33184 - N4001L

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod  16A, megvil GT33184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33184

Gyártói cikkszám

N4001L

Gyártói típuskód

N4001L

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A, megvil