Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A NT4001/2 GT31705 - NT4001/2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod  16A NT4001/2 GT31705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 2

  • Szín - szürke

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31705

Gyártói cikkszám

NT4001/2

Gyártói típuskód

NT4001/2

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

2

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 16A NT4001/2