Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 2mod 16A világítós GT34085 - L4001/2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 101 Egypólusú 2mod  16A világítós GT34085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 1-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34085

Gyártói cikkszám

L4001/2

Gyártói típuskód

L4001/2

Kapcsolási mód:

1-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

igen

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú 2mod 16A világítós