Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod NT4002 GT31706 - NT4002

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod NT4002 GT31706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31706

Gyártói cikkszám

NT4002

Gyártói típuskód

NT4002

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod NT4002