Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod NT4011 32A GT33701 - NT4011

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod NT4011 32A GT33701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33701

Gyártói cikkszám

NT4011

Gyártói típuskód

NT4011

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

32 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9006

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

32 AX

Készülék mélysége:

26 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod NT4011 32A