BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod szürke Axolute GT35337 - HC4002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35337
Gyártói cikkszám
HC4002
Gyártói típuskód
HC4002
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szín:
alumínium
Anyag:
fém
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9006
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX