Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod Axolute GT35339 - HC4053/2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod Axolute GT35339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35339

Gyártói cikkszám

HC4053/2

Gyártói típuskód

HC4053/2

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9006

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod Axolute