Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 106+6 1mod 16A szürke Axolute GT35340 - HC4053

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 106+6 1mod 16A  szürke Axolute GT35340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35340

Gyártói cikkszám

HC4053

Gyártói típuskód

HC4053

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9006

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106+6 1mod 16A szürke Axolute