Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A bill. nélkül Antracit GT90782 - L4003N

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A bill. nélkül Antracit GT90782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90782

Gyártói cikkszám

L4003N

Gyártói típuskód

L4003N

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A bill. nélkül Antracit