Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A GT31698 - N4003

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A GT31698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31698

Gyártói cikkszám

N4003

Gyártói típuskód

N4003

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A