BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 2m 16A Axolute Style fekete GT40040 - HY4003/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40040
Gyártói cikkszám
HY4003/2
Gyártói típuskód
HY4003/2
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 2m 16A Axolute Style fekete