Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A bill. nélkül GT31637 - N4003/2

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A bill. nélkül GT31637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem adapterlappal

  • Anyag - műanyag

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31637

Gyártói cikkszám

N4003/2

Gyártói típuskód

N4003/2

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

16 A

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A bill. nélkül