BTicino - Kapcsoló 107 Kereszt 2mod szürke Axolute GT35341 - HC4054/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35341
Gyártói cikkszám
HC4054/2
Gyártói típuskód
HC4054/2
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9006
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX