BTicino - Kapcsoló LL rádiós SN089368 - LN4590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló üzemmód - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Alkalmas kapcsolóhoz - Igen
Házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089368
Gyártói cikkszám
LN4590
Gyártói típuskód
LN4590
Kapcsoló üzemmód:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Alkalmas kapcsolóhoz:
Igen
Házban:
Igen
Áramellátás:
230 V AC
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rádiófrekvencia:
2.4 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
20000
Parancsok száma:
2
Háztartási szerelvények - Kapcsoló LL rádiós