BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 2mod 72x72 GT34090 - L4702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Egységek száma függőlegesen - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34090
Gyártói cikkszám
L4702
Gyártói típuskód
L4702
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kapcsoló rögzítőkeret 2mod 72x72