Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 2mod 75x75 GT34873 - L4702G

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 2mod 75x75 GT34873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Egységek száma függőlegesen - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34873

Gyártói cikkszám

L4702G

Gyártói típuskód

L4702G

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Egységek száma függőlegesen:

1

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szélesség:

75 mm

Magasság:

75 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kapcsoló rögzítőkeret 2mod 75x75