BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 3mod Axolute GT44315 - H4703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44315
Gyártói cikkszám
H4703
Gyártói típuskód
H4703
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Rögzítés módja:
csavarral
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kapcsoló rögzítőkeret 3mod Axolute