BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 4mod 137x72 GT34092 - L4704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Egységek száma függőlegesen - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34092
Gyártói cikkszám
L4704
Gyártói típuskód
L4704
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szélesség:
137 mm
Magasság:
72 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kapcsoló rögzítőkeret 4mod 137x72