BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 4mod Axolute GT89665 - H4704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 4
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89665
Gyártói cikkszám
H4704
Gyártói típuskód
H4704
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Rögzítés módja:
csavarral
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Kapcsoló rögzítőkeret 4mod Axolute