Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 7mod 137x72 GT34093 - L4707

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kapcsoló rögzítőkeret 7mod 137x72 GT34093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Egységek száma függőlegesen - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34093

Gyártói cikkszám

L4707

Gyártói típuskód

L4707

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Egységek száma függőlegesen:

1

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

7

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

7

Magasság:

72 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kapcsoló rögzítőkeret 7mod 137x72