BTicino - Kaputelefon 1m. falon.kiv. burk esővédővel IP44 GT33916 - 331311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Egységek száma - 1
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33916
Gyártói cikkszám
331311
Gyártói típuskód
Sfera 331311
Összeállítás:
egyéb
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szín:
alumínium
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon 1m. falon.kiv. burk esővédővel