Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon 1m. takarókeret fémszínű GT33917 - 331211

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon 1m. takarókeret fémszínű GT33917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Lopásvédelem beépíthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33917

Gyártói cikkszám

331211

Gyártói típuskód

Sfera 331211

Egységek száma:

1

Szín:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szerelési mód:

falon kívüli

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Szélesség:

140 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

16 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon 1m. takarókeret fémszínű