Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon 2M rögzítőkeret Allmetal SN108207 - 350221

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon 2M rögzítőkeret Allmetal SN108207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szín - szürke

  • Anyag - alumínium

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Lopásvédelem beépíthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108207

Gyártói cikkszám

350221

Gyártói típuskód

350221

Egységek száma:

2

Szín:

szürke

Anyag:

alumínium

Szerelési mód:

süllyesztett

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Szélesség:

138 mm

Magasság:

235 mm

Mélység:

15 mm

Kaputelefon 2M rögzítőkeret Allmetal