Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon 3m. takarókeret fémszínű GT23552 - 331231

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon 3m. takarókeret fémszínű GT23552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szín - alumínium

  • Anyag - alumínium

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Lopásvédelem beépíthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23552

Gyártói cikkszám

331231

Gyártói típuskód

Sfera 331231

Egységek száma:

3

Szín:

alumínium

Anyag:

alumínium

Szerelési mód:

falon kívüli

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Szélesség:

326.5 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

16 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon 3m. takarókeret fémszínű