Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon 4 nyomógombos modul GT34142 - 342240

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon 4 nyomógombos modul GT34142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - beszéd/csengetés

  • Beszerelési technika - egyéb

  • Csengető gombok száma - 4

  • Szín - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34142

Gyártói cikkszám

342240

Gyártói típuskód

Sfera 342240

Kivitel:

beszéd/csengetés

Beszerelési technika:

egyéb

Csengető gombok száma:

4

Szín:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Magasság:

89 mm

Mélység:

40 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon 4 nyomógombos modul