BTicino - Kaputelefon 8 nyomógombos előlap GT23555 - 332481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beszéd/csengetés
Beszerelési technika - rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma - 8
Szín - alumínium
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23555
Gyártói cikkszám
332481
Gyártói típuskód
Sfera 332481
Kivitel:
beszéd/csengetés
Beszerelési technika:
rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma:
8
Szín:
alumínium
Szélesség:
100 mm
Magasság:
89 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon 8 nyomógombos előlap