Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon felszállóági elosztó SN068352 - BT_323003

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon felszállóági elosztó SN068352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Szélesség - 106 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Mélység - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068352

Gyártói cikkszám

BT_323003

Gyártói típuskód

BT_323003

Kivitel:

egyéb

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Szélesség:

106 mm

Magasság:

105 mm

Mélység:

33 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon felszállóági elosztó