BTicino - Kaputelefon keret antracit IP20 GT26691 - HA4826XS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - antracit
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26691
Gyártói cikkszám
HA4826XS
Gyártói típuskód
HA 4826 XS
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
szatinált
Szélesség:
126.6 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
141.1 mm
RAL-szám (hasonló):
9001
Mélység:
8.3 mm