BTicino - Kaputelefon készlet 2f Classe 100 '12B+Linea 2000 1lakás SN103845 - 365511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - egyéb
Külső állomás szerelési módja - süllyesztett
Bővíthető belső állomások max. számára - 20
Bővíthető külső állomások max. számára - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
174 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103845
Gyártói cikkszám
365511
Gyártói típuskód
2f Classe 100 V12B + Linea 2000
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
egyéb
Külső állomás szerelési módja:
süllyesztett
Bővíthető belső állomások max. számára:
20
Bővíthető külső állomások max. számára:
0
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
ezüst
Kaputábla színe:
ezüst
Belső állomás szerelési módja:
süllyesztett
Külső állomás anyaga:
alumínium
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
Kamera nyílásszög:
15 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Igen
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen