BTicino - Kaputelefon készlet egylakásos 2 vezetékes video beltéri egység beépített Wi-Fi modullal fehér színben, 7' érintőképernyős LCD kijelzővel, video kaputábla zamak ötvözet, okos telefonról is vezérelhető SN071281 - 363911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Külső állomás szerelési módja - egyéb
Bővíthető belső állomások max. számára - 0
Bővíthető külső állomások max. számára - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071281
Gyártói cikkszám
363911
Gyártói típuskód
Classe 363911
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Külső állomás szerelési módja:
egyéb
Bővíthető belső állomások max. számára:
0
Bővíthető külső állomások max. számára:
0
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
antracit
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Külső állomás anyaga:
egyéb
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Kamera nyílásszög:
110 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Igen
Képernyőátló colban:
7 in
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen