Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon lakáskészülék 2 vezetékes Bt-Classe 100 Audio Basic SN097560 - 344262

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon lakáskészülék 2 vezetékes Bt-Classe 100 Audio Basic SN097560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Videóval - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Lehallgatásbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097560

Gyártói cikkszám

344262

Gyártói típuskód

344262

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Videóval:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Lehallgatásbiztos:

Igen

Fény-/ajtónyitógomb:

Igen

Kapcsolási funkciók:

Igen

Funkciós lámpák:

Igen

Ajtónyitó automatika:

Igen

Híváskikapcsolás:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Kiegészítő eszköz sorolható:

Nem

Hangerőszabályozás:

Igen

Kaputelefon lakáskészülék 2 vezetékes Bt-Classe 100 Audio Basic