Nem visszaküldhető

BTicino - Kaputelefon My Home távirányító GT25273 - BT3527

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon My Home távirányító GT25273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádió/infravörös

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatornák száma - 5

  • Szín - fehér

  • Hatótávolság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25273

Gyártói cikkszám

BT3527

Gyártói típuskód

BT3527

Jelátvitel:

rádió/infravörös

Szerelési mód:

egyéb

Csatornák száma:

5

Szín:

fehér

Hatótávolság:

10 m

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Igen

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon My Home távirányító