BTicino - Kaputelefon NewSfera előlap Allmetal SN096481 - BT_351101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csengető gombok száma - 0
Szín - alumínium
Szélesség - 114 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096481
Gyártói cikkszám
BT_351101
Gyártói típuskód
BT_351101
Kivitel:
vakfedél
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Csengető gombok száma:
0
Szín:
alumínium
Szélesség:
114 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
10 mm
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Kaputelefon NewSfera előlap Allmetal