BTicino - Kaputelefon NewSfera Keypad modul SN096506 - 353000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szélesség - 115 mm
Magasság - 91 mm
Mélység - 26.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096506
Gyártói cikkszám
353000
Gyártói típuskód
353000
Kivitel:
egyéb
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szélesség:
115 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
26.9 mm
Kaputelefon NewSfera Keypad modul