BTicino - Kaputelefon NewSfera Kijelző modul fedlap Allmetal SN096499 - 352501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - info-modul
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szín - alumínium
Szélesség - 114 mm
Magasság - 91 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096499
Gyártói cikkszám
352501
Gyártói típuskód
352501
Kivitel:
info-modul
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szín:
alumínium
Szélesség:
114 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
10 mm
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Kaputelefon NewSfera Kijelző modul fedlap Allmetal