BTicino - Kaputelefon relé vezérlő digitális rendszerhez IP20 GT42207 - 346200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Névleges áram - 6 A
Helyszíni/kézi kezelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42207
Gyártói cikkszám
346200
Gyártói típuskód
346200
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Névleges áram:
6 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Igen
Digitális bemenetek száma:
1
Max. kapcsolási teljesítmény:
1380 W
Névleges feszültség:
18-27 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
4
Modulos bővítési lehetőség:
Nem