BTicino - Kaputelefon rendszerbővítő modul SN068354 - BT_323019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szélesség - 106 mm
Magasság - 105 mm
Mélység - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068354
Gyártói cikkszám
BT_323019
Gyártói típuskód
BT_323019
Kivitel:
egyéb
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szélesség:
106 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
33 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon rendszerbővítő modul