BTicino - Kaputelefon Swing audió lakáskészülék 2 vez. 4 kieg. Nyomó GT32139 - 344704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32139
Gyártói cikkszám
344704
Gyártói típuskód
Swing 344704
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kihangosító:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon Swing audió lakáskészülék 2 vez. 4 kieg. Nyomó