BTicino - Kaputelefon szett 1 lakásos 4+N Sfera+Pivot GT60267 - 368111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Nem
Beszerelési technika - busz-rendszer
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60267
Gyártói cikkszám
368111
Gyártói típuskód
368111
Videóval:
Nem
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon szett 1 lakásos 4+N Sfera+Pivot