BTicino - Kaputelefon takarókeret 2m matt rm acél Axolute IP20 GT35439 - HB4802AXS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - fém
Egységek száma függőlegesen - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35439
Gyártói cikkszám
HB4802AXS
Gyártói típuskód
HB4802AXS
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
fém
Egységek száma függőlegesen:
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
174.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
93 mm
Mélység:
10.2 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon takarókeret 2m matt rm acél Axolute