BTicino - Kaputelefon tápegység Audio / Video DES IP2X SN102264 - 346050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 27 V
Áram fajtája - DC
Szerelési mód - egyéb
Alkalmazás - video
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102264
Gyártói cikkszám
346050
Gyártói típuskód
346050
Kimeneti feszültség:
27 V
Áram fajtája:
DC
Szerelési mód:
egyéb
Alkalmazás:
video
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP2X
Magasság:
92 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
61 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
100
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Kaputelefon tápegység Audio / Video DES IP2X