BTicino - Kaputelefon üres takarómodul Sfera GT34342 - 332911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Beszerelési technika - egyéb
Csengető gombok száma - 0
Szín - alumínium
Szélesség - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34342
Gyártói cikkszám
332911
Gyártói típuskód
Sfera 332911
Kivitel:
egyéb
Beszerelési technika:
egyéb
Csengető gombok száma:
0
Szín:
alumínium
Szélesség:
103 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
16 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon üres takarómodul Sfera