BTicino - Kaputelefon videó kamera modul 2 vez szines GT25265 - 342550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - 2-vezetékes
Szín - fekete
Manuálisan beállítható kamera - Igen
Szerelési mód - beépített
Kamera nyílásszög - 77 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25265
Gyártói cikkszám
342550
Gyártói típuskód
Sfera 342550
Beszerelési technika:
2-vezetékes
Szín:
fekete
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szerelési mód:
beépített
Kamera nyílásszög:
77 °
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon videó kamera modul 2 vez szines