BTicino - Keret 3-es szögletes bronz IP20 SN070838 - HA4803BR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - bronz
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070838
Gyártói cikkszám
HA4803BR
Gyártói típuskód
HA4803BR
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
bronz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Szélesség:
126.6 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95.6 mm
RAL-szám (hasonló):
7006
Mélység:
8.3 mm